3/22より値下げ!現場を応援

VEM3006-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン Sサイズ ミドリ安全 49503907 VEM3006-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン Sサイズ ミドリ安全 49503907 VEM3006-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン Sサイズ ミドリ安全 49503907 VEM3006-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン Sサイズ ミドリ安全 49503907 VEM3006-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン Sサイズ ミドリ安全 49503907

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49503907 品番VEM3006-UE-S
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別) 値下げ
6,098

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質シャドーストライプ(ポリエステル100%) 胸囲(cm)98 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 アズワン品番68-9218-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする