曜日別特売
8.M17 02 62 24 VCC 100% Mecalectro DCソレノイド Mecalectro 49503923

Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最大ストローク:18mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:5 → 40N●クローズドパワー/連続:19W●電源電圧:24 V dc●長さ:78.5mm●幅:57.2mm●深さ:50.8mm●重量:1.1kg●寸法:78.5 x 57.2 x 50.8●8M17シリーズ単動リニア電磁石、標準使用. 自動システム用の単動リニア電磁石です。 プッシュモデル又はプルモデルを用意しています。 パーマネントデューティ(デュティー係数100 %)用コイルです。 間欠運転に適しており、定格電圧を超える、最大50 V dcの電源により優れた作動力が得られます。注文コード49503923品番8.M17 02 62 24 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大ストローク:18mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:5 → 40N●クローズドパワー/連続:19W●電源電圧:24 V dc●長さ:78.5mm●幅:57.2mm●深さ:50.8mm●重量:1.1kg●寸法:78.5 x 57.2 x 50.8●8M17シリーズ単動リニア電磁石、標準使用. 自動システム用の単動リニア電磁石です。 プッシュモデル又はプルモデルを用意しています。 パーマネントデューティ(デュティー係数100 %)用コイルです。 間欠運転に適しており、定格電圧を超える、最大50 V dcの電源により優れた作動力が得られます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする