内容量1個仕様最大ストローク:24mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:5 → 40N●クローズドパワー/連続:19W●電源電圧:24 V dc●長さ:78.5mm●幅:57.2mm●深さ:50.8mm●重量:1.1kg●寸法:78.5 x 57.2 x 50.8●8M17シリーズ単動リニア電磁石、標準使用. 自動システム用の単動リニア電磁石です。 プッシュモデル又はプルモデルを用意しています。 パーマネントデューティ(デュティー係数100 %)用コイルです。 間欠運転に適しており、定格電圧を超える、最大50 V dcの電源により優れた作動力が得られます。注文コード49503948品番8.M17 02 73 24 VCC 100%