曜日別特売
8.M10 02 62 12 VCC 100% Mecalectro DCソレノイド Mecalectro 49503957

Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様最大ストローク:3mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:0.1N●クローズドパワー/連続:2W●電源電圧:12 V dc●長さ:30mm●幅:12.7mm●深さ:10mm●重量:20g●寸法:30 x 12.7 x 10 mm注文コード49503957品番8.M10 02 62 12 VCC 100%
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,314
販売価格(税別)
5,740
仕様最大ストローク:3mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:0.1N●クローズドパワー/連続:2W●電源電圧:12 V dc●長さ:30mm●幅:12.7mm●深さ:10mm●重量:20g●寸法:30 x 12.7 x 10 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする