VEM4000-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ ミドリ安全 49504090

VEM4000-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ ミドリ安全 49504090
VEM4000-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ ミドリ安全 49504090
VEM4000-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ ミドリ安全 49504090
VEM4000-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ ミドリ安全 49504090
VEM4000-UE-L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ ミドリ安全 49504090

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4000上 ピンク Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49504090品番VEM4000-UE-L
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥7,082
販売価格(税別)
6,438

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質シャドーストライプ(ポリエステル100%)胸囲(cm)114肩幅(cm)49袖丈(cm)24着丈(cm)72アズワン品番68-9219-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする