曜日別特売
MECF-05-02-L-DV-WT MECF Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC 49504149

MECF Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
仕様
ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:3.5A 、 施錠方法:あり 、 定格電圧:280 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MECF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Samtec 1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケット. 1.27 mm MECFシリーズ基板マイクロエッジカードソケットは、2列設計の28+ Gbpsソリューションで、100個の極性化された金めっきコンタクトに対応します。 これらの1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケットコネクタは、基板調整ピンの付いた基板垂直実装で、厚さ1.60 mmと2.36 mmの両方のカードに対応します。 接尾辞が-WTの1.27 mm MECFマイクロエッジカードソケットには、溶接タブのオプションがあります。カードの厚さ2.36 mmの標準オプションとカードの厚さ1.60 mmのオプションがあります。
注文コード
49504149
品番
MECF-05-02-L-DV-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:3.5A 、 施錠方法:あり 、 定格電圧:280 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MECF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Samtec 1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケット. 1.27 mm MECFシリーズ基板マイクロエッジカードソケットは、2列設計の28+ Gbpsソリューションで、100個の極性化された金めっきコンタクトに対応します。 これらの1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケットコネクタは、基板調整ピンの付いた基板垂直実装で、厚さ1.60 mmと2.36 mmの両方のカードに対応します。 接尾辞が-WTの1.27 mm MECFマイクロエッジカードソケットには、溶接タブのオプションがあります。カードの厚さ2.36 mmの標準オプションとカードの厚さ1.60 mmのオプションがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする