未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の インサート
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49504227
品番
NW-4B
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
ボルト径
W1/2
色
青
埋設深さ(mm)
45
引抜強度KN(kgf)
33.6(3430)
下穴ドリル径(mm)
Φ19
仕様
試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/36.1mm
2
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください