仕様DPCO DIL Relay. Compatible with DIL socket Sealed with PU resin Contact Material Rh
オプション磁気シールドあり:M
長さ(mm)20.1
接点数2C
高さ(mm)10.2
取付方式基板実装
奥行(mm)10.2
定格電力(W)max10
接点構成DPDT
通電電流(A)max1DC/AC
接触抵抗(mΩ)max150
静電容量1pF
絶縁抵抗(Ω)109
保存温度範囲(℃)-25〜85
復帰電圧-
コイル抵抗(Ω)680
開放電圧(V)min1.8DC
動作時間(ms)max0.7
耐振動max20G
コイル電圧(V)12DC
材質(コンタクト)-
動作温度(℃)-20〜70
復帰時間(ms)max1.5
ピンサイズ63
機械的寿命-
接点間耐電圧(V)min200DC
スイッチ形番90
耐衝撃max50G
電気的寿命-
動作電圧(V)max8.4DC
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電流(AC A)0.5
最大スイッチング電流(DC A)0.5
最大スイッチング電圧(AC V)175
最大スイッチング電圧(DC V)175
コイルと接点間の耐電圧(kV)AC3、DC4.5
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(mW)210