仕様VDE、UL. SPNO SIL (5×19× 8)、完全密閉構造
オプションダイオードあり
長さ(mm)19.8
接点数1A
高さ(mm)7.8
取付方式基板実装
奥行(mm)5.08
定格電力(W)max10
接点構成SPNO
通電電流(A)max1DC/AC
接触抵抗(mΩ)max100
静電容量0.3pF
絶縁抵抗(Ω)1010
保存温度範囲(℃)-35〜95
復帰電圧min.1.8DC
コイル抵抗(Ω)1000
開放電圧(V)-
動作時間(ms)max0.5
耐振動max20G
コイル電圧(V)12dc
材質(コンタクト)Rh
動作温度(℃)-20〜70
復帰時間(ms)max0.1
ピンサイズ71
機械的寿命-
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)min225DC
スイッチ形番72
耐衝撃max50G
電気的寿命56回
動作電圧(V)max8.4DC
ターミナルタイプ-
最大スイッチング電流(AC A)0.5
最大スイッチング電流(DC A)0.5
最大スイッチング電圧(AC V)200
最大スイッチング電圧(DC V)200
コイルと接点間の耐電圧(kV)1500
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(mW)145