Meder リードリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)24DC 最大スイッチング電圧(AC V)175 最大スイッチング電圧(DC V)175 注文コード49504404 品番DIL24-2C90-63L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はコイル電圧・最大スイッチング電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様- オプション磁気シールドあり:M 長さ(mm)20.1 接点数2C 高さ(mm)10.2 取付方式基板実装 奥行(mm)10.2 定格電力(W)max10 接点構成DPDT 通電電流(A)max1DC/AC 接触抵抗(mΩ)max150 静電容量1pF 絶縁抵抗(Ω)109 保存温度範囲(℃)-25〜85 復帰電圧- コイル抵抗(Ω)2000 開放電圧(V)min3.6DC 動作時間(ms)max0.7 耐振動max20G コイル電圧(V)24DC 材質(コンタクト)- 動作温度(℃)-20〜70 復帰時間(ms)max1.5 ピンサイズ63 機械的寿命- 接点間耐電圧(V)min200DC スイッチ形番90 耐衝撃max50G 電気的寿命- 動作電圧(V)max16.8DC ターミナルタイプ- 最大スイッチング電流(AC A)0.5 最大スイッチング電流(DC A)0.5 最大スイッチング電圧(AC V)175 最大スイッチング電圧(DC V)175 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC3、DC4.5 最大スイッチング電源(DC W)3W コイル電力(mW)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする