※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ニューカラーインサート(断熱材用):W3/8・M10用、ソケット径:30mm回転数:300〜500R.P.M 注文コード49504428 品番MS-S3
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)

適合
ニューカラーインサート(断熱材用):W3/8・M10用、ソケット径:30mm
回転数:300〜500R.P.M
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0〜2.0[10.2〜20.4]
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする