Meder リードリレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)24DC 最大スイッチング電圧(AC V)200 最大スイッチング電圧(DC V)200 注文コード49504438 品番SIL24-1A72-BV726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はコイル電圧・最大スイッチング電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE、UL. SPNO SIL (5 x 19 x 8)、完全密閉構造 オプション- 長さ(mm)19.8 接点数- 高さ(mm)7.8 取付方式基板実装 奥行(mm)5.08 定格電力(W)- 接点構成SPNO 通電電流(A)- 接触抵抗(mΩ)- 静電容量- 絶縁抵抗(Ω)- 保存温度範囲(℃)- 復帰電圧- コイル抵抗(Ω)2000 開放電圧(V)- 動作時間(ms)- 耐振動20G コイル電圧(V)24DC 材質(コンタクト)Rh 動作温度(℃)-20〜70 復帰時間(ms)- ピンサイズ- 機械的寿命- RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)- スイッチ形番- 耐衝撃- 電気的寿命5×106 動作電圧(V)- ターミナルタイプ- 最大スイッチング電流(AC A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(AC V)200 最大スイッチング電圧(DC V)200 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする