CRR03-1A Meder リードリレー Meder 49504456

Meder リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49504456 品番CRR03-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル電圧・最大スイッチング電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様接点構成:SPNO 、 コイル電圧:3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 最大スイッチング電圧 AC:170V ac 、 最大スイッチング電圧 DC:170V dc 、 コイル電力:129mW 、 コイル抵抗:70 Ω 、 長さ:8.6mm 、 高さ:3.4mm 、 奥行き:4.4mm 、 寸法:8.6 x 4.4 x 3.4mm 、 コイルと接点間の耐電圧:1.5kV dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SPST SMT Reed Relay. MederのCRRシリーズマイクロミニチュア表面実装リードリレーは、常時開コンタクト1個を備えたマイクロミニチュア表面実装リードリレーです。最大260 ℃のリフロー作業に耐えます。 リードレス設計で表面実装のリードの曲りを防止したCRRシリーズリレーは、セラミック熱硬化性成形パッケージに収容され、金めっきコンタクトパッドを備えています。. ; 低プロファイル ; 低熱標準オフセット: 1μV ; 標準絶縁抵抗: 1014 ; 超小型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする