メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.0cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード49504458 品番CSS-707Si-W-22.0
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ムレにくく、快適な高反発メディカルシューズ。
高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用し、今までに無い弾むような履き心地を実現。
ゴム紐を採用しているので急いでいる時も簡単に着脱が可能。解ける心配もなく、フィット感もUP。
夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減する「MIDori SiLence」を靴底に採用。
足裏にフィットする取り外し可能なPEカップインソール。
中足パッドが足裏のアーチをサポート通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに大きく配置。感染・安全対策に配慮しながら、ムレを逃す。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れたソールです。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

ホワイト 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)420(※両足分) 靴底EVA(SJフォーム)/合成ゴム アズワン品番68-9213-95 中敷PEカップインソール(抗菌・防臭)
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※静電気帯電防止性能はありません。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする