仕様-
オプション-
長さ(mm)15.2
接点数-
高さ(mm)6.8
取付方式基板実装
奥行(mm)3.81
定格電力(W)max10
接点構成SPNO
通電電流(A)max1DC/AC
接触抵抗(mΩ)max150
静電容量0.2pF
絶縁抵抗(Ω)min1T
保存温度範囲(℃)-20〜95
復帰電圧-
コイル抵抗(Ω)280
開放電圧(V)-
動作時間(ms)max0.5
耐振動max20G
コイル電圧(V)5DC
材質(コンタクト)-
動作温度(℃)-20〜70
復帰時間(ms)-
ピンサイズ-
機械的寿命-
接点間耐電圧(V)min230DC
スイッチ形番-
耐衝撃max50G
電気的寿命-
動作電圧(V)-
ターミナルタイプ-
最大スイッチング電流(AC A)0.5
最大スイッチング電流(DC A)0.5
最大スイッチング電圧(AC V)200
最大スイッチング電圧(DC V)200
コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(mW)90