曜日別特売
700-500 MEGA Electronics 基板用ハサミ Mega Electronics 49504569

MEGA Electronics 基板用ハサミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49504569品番700-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様タイプ:テーブルトップ●長さをカット:305mm●Feedbedサイズ:440 x 245mm●最大厚みカット - ラミネート:2mm●最大厚さカット - アルミニウム:1.5mm●寸法:570 x 290 x 180mm●奥行き:290mm●高さ:180mm●幅:570mm●12インチ裁断機. PCBラミネート、最大2.0 mmの厚さのプラスチック、及び最大1.5 mmの厚さのアルミを正確に切断できる強力で、リーズナブルプライスの裁断機。 これらの裁断機の重要な特徴は安全性です。 せん断エリアへの自由な出入りは、ブレードの両側に沿ったPerspex製の重い遮蔽によって防止されます。 最初に安全ラッチを解除しないで操作するのを防ぐために、ピボットに安全ラッチが取り付けられています。 正確に位置決めするために、切断中に基板又はシートを固定しやすいように、埋込型の定規がカッティングベッドに取り付けられています。 12インチ裁断機は、最大305 mm(12インチ)の材料を切断し、670 mmの高さと440 mm x 245 mmのフットプリントがあります。 再度さらに幅の広い材料を裁断することができますが、ブレードから225 mmの箇所にさらに大きいカッティングベッドがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする