MEGA Electronics フォトレジスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:100 x 160 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR4●長さ:100mm●厚さ:1.6●幅:160mm 注文コード49504587 品番03-5108-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:100 x 160 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR4●長さ:100mm●厚さ:1.6●幅:160mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする