Mega Electronics
Mega Electronicsの 電子部品(オンボード)
Mega Electronicsの 機構部品(電子部品)
Mega Electronicsの 機構部品(電子部品)その他関連用品
MEGA Electronics フォトレジスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:233.4 x 160 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR4●長さ:233.4mm●厚さ:1.6●幅:160mm
注文コード
49504657
品番
03-5153-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:233.4 x 160 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR4●長さ:233.4mm●厚さ:1.6●幅:160mm
RoHS指令(10物質対応)
対応