※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49504744 品番 BH-100
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。

呼び(ボイド)100 寸法D1(Φmm)135 寸法D2(Φmm)122 寸法d(Φmm)99.6 寸法l1(mm)170 寸法l2(mm)80 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
注意
※VU管は長さ600mm以内で使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする