Menda
Mendaの 静電気対策用品
Mendaの 静電気対策マット・シート類
Mendaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Menda ESDプローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プローブタイプ:ポイントスクリュードライバー●材質:ナイロン●長さ:7インチ●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり
注文コード
49504797
品番
35618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プローブタイプ:ポイントスクリュードライバー●材質:ナイロン●長さ:7インチ●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり