Menda 静電気散逸ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスペンサータイプ:ボトル●フォーマット:ボトル●散逸:あり●色:青●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●青色静電散逸ESD保護ボトル. 青色静電散逸HDPE R ;R LotionRボトル、静電気放電に敏感な製品の保護用。接地により帯電除去. 低摩擦帯電 - 移動や持上げによる帯電の可能性を大幅に削減 角型形状で安定性に優れるうえ、保管スペースを効果的に節約 1押しで約2 ccの液体を排出 米国Menda社のポンプを使用 ポイントツーポイント抵抗(RTT): 10E9 → 10E10 Ω、ANSI / ESDS11.12規定のテスト済み 注文コード49504858 品番35283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスペンサータイプ:ボトル●フォーマット:ボトル●散逸:あり●色:青●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●青色静電散逸ESD保護ボトル. 青色静電散逸HDPE R ;R LotionRボトル、静電気放電に敏感な製品の保護用。接地により帯電除去. 低摩擦帯電 - 移動や持上げによる帯電の可能性を大幅に削減 角型形状で安定性に優れるうえ、保管スペースを効果的に節約 1押しで約2 ccの液体を排出 米国Menda社のポンプを使用 ポイントツーポイント抵抗(RTT): 10E9 → 10E10 Ω、ANSI / ESDS11.12規定のテスト済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする