内容量1個
仕様ディスペンサータイプ:ボトル●フォーマット:ボトル●散逸:あり●色:青●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●青色静電散逸ESD保護ボトル. 青色静電散逸HDPE R ;R LotionRボトル、静電気放電に敏感な製品の保護用。接地により帯電除去. 低摩擦帯電 - 移動や持上げによる帯電の可能性を大幅に削減 角型形状で安定性に優れるうえ、保管スペースを効果的に節約 1押しで約2 ccの液体を排出 米国Menda社のポンプを使用 ポイントツーポイント抵抗(RTT): 10E9 → 10E10 Ω、ANSI / ESDS11.12規定のテスト済み
注文コード49504867
品番35285