Mennekes
Mennekesの 電源(制御機器)
Mennekesの 遮断
Mennekesの ヒューズ
Mennekes 産業用電源ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
63
仕様
PowerTOPプラグとの接続に最適です。. 壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。ソケット数:1、切替:あり、インターロックソケット:あり
注文コード
49504955
品番
7250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PowerTOPプラグとの接続に最適です。. 壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。
ソケット数:1、切替:あり、インターロックソケット:あり
色
赤、白
取付方式
壁面取り付け
極数
1〜4
定格電圧(V)
400
端子種別
ねじ
定格電流(A)
63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×505×202
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67