小判スライドボックス( センター磁石付・深形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49505076 品番 SBG-Y3W
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:4、PF管22:4、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
付属品タッピンねじ付、仕切板(53M-Y)付 種類3ヶ用 適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M-Y付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする