※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
仕様
特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応
配管形式
M5めねじ
注文コード
49505279
品番
ZSE20AF-R-M5-JA1T-X531
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・配管形式
など
7286
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応
オプション
リード線無し、(A1)ブラケットA(垂直取付)、(T)校正証明書
配管形式
M5めねじ
表示単位
単位切替機能付
出力仕様
(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(12.35MB)
取扱説明書:
取扱説明書(3.3MB)