内容量1袋(100個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ストレート 、 寸法:3.16 x 11.85 x 6.1mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:ドーム 、 極数:2 、 行:2 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.95mm 、 水平照明ガイド、2行 - 丸型. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、2行の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径2 mm又は3 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一列又は最大20ヘッドからなる複数の列の配列が用意されています。 このファミリの一部の照明ガイドは、複数の色の組み合わせを使用するとき、スクリーンを使用して放射を防止します。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 丸型ヘッド 2行 1 → 10列 透明のプラスチックパッケージ 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49505533
品番1296.2012