早快マジック レギュラー 片足 左のみ ワイン 3L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49505657 品番2502
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水が染み込みにくいTPR底を採用しています。

ワイン サイズ3L サイズ(cm)26.5〜27.5 標準質量(g/片足)約110(Lサイズ) アズワン品番69-0286-70 素材表・内/ポリエステル100%、底材/TPR 足囲3E相当
注意
※ピンクはS〜LLまでのサイズ展開となります。
※日本転倒予防学会推奨品
左足のみのお届けとなります。</font>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする