※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49505724 品番 SBP-1FGYF
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。

付属品アルミシート、アルミテープ×2枚、耐火ブッシング 電着塗装(色:黒) 種類深形、1ヶ用 適合壁厚(mm)9〜42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする