内容量1袋(10個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:7.9mm 、 寸法:3.8 (Dia.) x 7.9mm 、 実装タイプ:背面パネル取り付け 、 レンズ形状:ドーム 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:3.8mm 、 フロントパネル用照明ガイド - 背面取り付け. MENTORの背面取り付け照明ガイドは、フロントパネルと使用するよう設計されています。 背面取り付け法により、照明ガイドのヘッドをフロントパネエル内の穴と同じサイズにすることができます。 標準のフロントパネル照明ガイドでは、取り付け穴よりもヘッドを大きくする必要がありますが、これではLEDによって完全に照らされません。このため、背面取り付け照明ガイドでは表面が平らになり、よりすっきりした外観になります。 この照明ガイドファミリは、ボディに成形された少し大きいリングの圧裂によって、機械的に固定できます。 フロントパネルの推奨される最小厚は1.5 mmです。 フロントパネルの背面取り付け照明ガイドに適した用途には、医療デバイス、セキュリティ確保、通信機器、産業用制御があります。. 背面取り付け照明ガイドの特長: 各種のヘッド形状 材質: 透明PC UL94 周囲温度: -20 → +50 ℃ 射出面: ストレート
注文コード49506048
品番1265.1001