Mentor GmbH クリア ドーム レンズ LED照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:11.85mm 、 寸法:5.7 x 11.85 x 6.1mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:ドーム 、 極数:4 、 行:2 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 構成 行 x 列:2 x 2 、 水平照明ガイド、2行 - 丸型. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、2行の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径2 mm又は3 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一列又は最大20ヘッドからなる複数の列の配列が用意されています。 このファミリの一部の照明ガイドは、複数の色の組み合わせを使用するとき、スクリーンを使用して放射を防止します。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 丸型ヘッド 2行 1 → 10列 透明のプラスチックパッケージ 周囲温度: -40 → +85 ℃ 注文コード49506075 品番1296.2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量99種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:11.85mm 、 寸法:5.7 x 11.85 x 6.1mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:ドーム 、 極数:4 、 行:2 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 構成 行 x 列:2 x 2 、 水平照明ガイド、2行 - 丸型. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、2行の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径2 mm又は3 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一列又は最大20ヘッドからなる複数の列の配列が用意されています。 このファミリの一部の照明ガイドは、複数の色の組み合わせを使用するとき、スクリーンを使用して放射を防止します。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 丸型ヘッド 2行 1 → 10列 透明のプラスチックパッケージ 周囲温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする