内容量1袋(5個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:14.45mm 、 寸法:5.7 x 14.45 x 10.7mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:ドーム 、 極数:6 、 行:3 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.95mm 、 水平照明ガイド、3行 - 丸型. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、3行の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径2 mm又は3 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この3段照明ガイドファミリには、単一列又は最大30ヘッドからなる複数の列の配列が用意されています。 これらの照明ガイドは、光拡散スクリーンを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 丸型ヘッド 3行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ PC黒UL94スクリーン 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49506109
品番1296.2023