Vit Fit ウォーターバッグダンベル 25Kg イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49506628 品番UR-0922
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

バッグの水の不安定な動きが負荷が予測不可能で、いろんな筋肉を動員。
水量で重量調整が可能。
水量マド目盛り付。
フットポンプ付。
強化・効果のある部位:腕・胸筋・腹筋・脚・バランス

材質本体:ポリ塩化ビニル、持ち手:スチレン・ブタジエンゴム 注ぎ口:ポリアセタール+304ステンレス 寸法(mm)(持ち手含まず)(約)Φ205×770 質量(g)1000 アズワン品番69-5851-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする