防水引込みカバー(e-デザイン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合波付管/PF管(22迄) グレー 注文コード49506862 品番WKH-1G
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合・色など16種類から選べます 他の種類を見る

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。

適合ケーブルVVF:1.6×2C3C-3条、2.0×2C3C-2条、同軸:S-3C-FB-8条、S-5C-FB-5条、S-7C-FB-1条、SV・CV・CVT:Vケーブル(8SQ×3C)、CVケーブル(8SQ×3C)、CVTケーブル(14SQ) グレー 適合波付管/PF管(22迄)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする