WKH-SG 防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業 49506966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水引込みカバー(e-デザイン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合波付管/D管(16迄)、PF管(16迄)、MF(16迄)グレー注文コード49506966品番WKH-SG
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。

適合ケーブルVVF:1.6×2C3C、2.0×2C3C、同軸:S-3C-FB-2条、S-5C-FB-2条、S-7C-FB-1条、SV・CV・CVT:-グレー適合波付管/D管(16迄)、PF管(16迄)、MF(16迄)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする