3/22より値下げ!現場を応援

VEM1004-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1004上 ライム SSサイズ ミドリ安全 49507145 VEM1004-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1004上 ライム SSサイズ ミドリ安全 49507145 VEM1004-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1004上 ライム SSサイズ ミドリ安全 49507145 VEM1004-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1004上 ライム SSサイズ ミドリ安全 49507145 VEM1004-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1004上 ライム SSサイズ ミドリ安全 49507145

作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1004上 ライム SSサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49507145 品番VEM1004-UE-SS
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。
大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。
胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。
動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。
メモがしっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。
キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。
SS・Sサイズはウエストがシェイプされたレディスシルエットになります。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

胸囲(cm)98 肩幅(cm)40 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 ポケット数左胸ポケット、左胸インナーループ、左右脇ポケット、左脇小ポケット(ループ付)、右脇内ペンポケット アズワン品番68-9218-09
注意
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする