内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 方位:ライトアングル 、 寸法:80 x 11 x 7mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:4.2mm 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイド. MENTORのこのフレキシブル照明パイプファミリは、ハウジング、照明パイプ、レンズで構成されています。 フレキシブル照明パイプは、柔軟性が必要とされる設計で、固定照明パイプに代わって使用されます。 基板に取り付けて、水平又は垂直照明ガイドとして使用できます。 さまざまな長さが用意され、フレキシブル照明パイプには丸型ヘッドが装備されています。 ハウジングの2本のプレスインラグで基板に固定されており、セットアップ手順は簡単です。 フレキシブル照明パイプは、表面実装(SMD) TOPLED LEDで使用するよう設計されています。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. フレキシブル照明ガイドの特長: 丸型ヘッド レンズ: PCクリアUL94 照明パイプ: PMMA ハウジング: 黒PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49507159
品番1216.1002