軒下引込キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード49507876 品番WKN-1K
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。

適合ケーブル
ブッシング小(Φ8):同軸(F-SB-5C-1条)、ブッシング大(Φ12):同軸(F-SB-7C-1条)・VVF1.6×(2Cまたは3C)-1条・2.0×2C-1
ブラック 寸法L(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D(Φmm)50 寸法P(mm)35 セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする