軒下引込キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 注文コード49507928 品番WKN-3M
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。

ミルキーホワイト 寸法L(mm)142 寸法B(mm)110 寸法D(Φmm)- 寸法P(mm)118 適合ケーブルSV(150SQ×3C-1条) 、CVT(150SQ-1条)、CV(150SQ×3C-1条) セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする