※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下引込キャップアンカープラグ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49507955 品番WKN-2M-A
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。

適合ケーブルブッシング小(Φ20):SV(14SQ×3C-1条)・CV(14SQ×3C-1条)・CVT(14SQ-1条)、ブッシング大(Φ30):SV(22SQ×3C-1条)・CV(22SQ×3C-1条)・CVT(22SQ-1条) ミルキーホワイト 寸法L(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D(Φmm)70 寸法P(mm)55 セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付 呼び3.5×25 付属品固定用ビス2本付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする