3/22より値下げ!現場を応援

VEM405-UE-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ ミドリ安全 49508098 VEM405-UE-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ ミドリ安全 49508098 VEM405-UE-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ ミドリ安全 49508098 VEM405-UE-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ ミドリ安全 49508098 VEM405-UE-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ ミドリ安全 49508098 VEM405-UE-6L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ ミドリ安全 49508098

作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク 6Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49508098 品番VEM405-UE-6L
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト) 材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)136 肩幅(cm)45 着丈(cm)72 裄丈(cm)25 アズワン品番68-9226-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする