作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM102下 ダークネイビー 5Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49508299 品番VEM102-SITA-5L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。
シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 股下(cm)83 ウエスト(cm)90-95 アズワン品番68-9230-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする