光モール( テープ付)(光ファイバ用モール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード49508357 品番HEML-1GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープがモールの底面に予め取り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。

グレー 全長(m)1 付属品底面テープ付(テープ厚0.75mm) 適合インドア光ケーブル2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル 寸法H(mm)10 規格1号 寸法B(mm)17 寸法b(mm)15 寸法h(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
※テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
※凹凸面への使用はお避けください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする