作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM77上 ホワイト×ネイビー 3Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49508448 品番VEM77-UE-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

独自の裁断構造を採用したことで、360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
PHSの収納にピッタリな小ポケットです。袋布がしっかりホールドしてくれるので、落とす心配もありません。
背中にプリーツを使用。動きに合わせて伸縮することで、作業時のストレスを軽減し、着脱もしやすくなりました。
肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。
キーホルダーやカラビナループをつけることができるループ付き。
SS、Sサイズはウエストがシェイプされたレディースシルエットになります。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 アズワン品番68-9224-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする