※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト本体
光モール( テープ付)(光ファイバ用モール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
49508524
品番
HEML-4MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープがモールの底面に予め取り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
色
ミルキーホワイト
全長(m)
1
付属品
底面テープ付(テープ厚0.75mm)
適合
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-7条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
寸法H(mm)
15
規格
4号
寸法B(mm)
32
寸法b(mm)
29.2
寸法h(mm)
12.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
※テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
※凹凸面への使用はお避けください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください