内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:13 x 19 x 11.7mm 、 LED色:クリア 、 極数:7 、 7セグメントLEDディスプレイライトガイド、MENTOR. MENTORのこのライトガイドファミリは、7セグメントディスプレイを構成する目的で設計されています。 従来の7セグメントディスプレイと異なり、このファミリには、LEDが組み込まれていないので、個別にディスプレイカラーを構成することができます。 この製品は、Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 0603シリーズ(2色LED、RGB LEDなど)との併用向きです。 不透明なハウジングは、複数のチャンバ及びディスプレイセグメントへの透明な光ファイバで構成されています。 複数の7セグメントディスプレイを結合すると、数字列として使用することができます。これは、キーパッド用途に最適です。 7セグメントディスプレイライトガイドを組み立てるには、選択したLEDを基板に取り付けた後、ライトガイドを基板に取り付けます。このモジュラ設計では、必要に応じて個々のLEDを交換することができます。. 7セグメントディスプレイライトガイドの特長: LEDを自由に選択可能 さまざまな高さのタイプを用意 高い組み立て効率 ハウジング材質: 白色ABS ディフューザディスク: PMMA UL94拡散 動作温度: -40 → +85 ℃
注文コード49508534
品番2274.1003