Mentor GmbH 照明ガイドディスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:10 x 13 x 14.5mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 極数:7 、 7セグメントLEDディスプレイライトガイド、MENTOR. MENTORのこのライトガイドファミリは、7セグメントディスプレイを構成する目的で設計されています。 従来の7セグメントディスプレイと異なり、このファミリには、LEDが組み込まれていないので、個別にディスプレイカラーを構成することができます。 この製品は、Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 0603シリーズ(2色LED、RGB LEDなど)との併用向きです。 不透明なハウジングは、複数のチャンバ及びディスプレイセグメントへの透明な光ファイバで構成されています。 複数の7セグメントディスプレイを結合すると、数字列として使用することができます。これは、キーパッド用途に最適です。 7セグメントディスプレイライトガイドを組み立てるには、選択したLEDを基板に取り付けた後、ライトガイドを基板に取り付けます。このモジュラ設計では、必要に応じて個々のLEDを交換することができます。. 7セグメントディスプレイライトガイドの特長: LEDを自由に選択可能 さまざまな高さのタイプを用意 高い組み立て効率 ハウジング材質: 白色ABS ディフューザディスク: PMMA UL94拡散 動作温度: -40 → +85 ℃ 注文コード49508568 品番2274.1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:10 x 13 x 14.5mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 極数:7 、 7セグメントLEDディスプレイライトガイド、MENTOR. MENTORのこのライトガイドファミリは、7セグメントディスプレイを構成する目的で設計されています。 従来の7セグメントディスプレイと異なり、このファミリには、LEDが組み込まれていないので、個別にディスプレイカラーを構成することができます。 この製品は、Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 0603シリーズ(2色LED、RGB LEDなど)との併用向きです。 不透明なハウジングは、複数のチャンバ及びディスプレイセグメントへの透明な光ファイバで構成されています。 複数の7セグメントディスプレイを結合すると、数字列として使用することができます。これは、キーパッド用途に最適です。 7セグメントディスプレイライトガイドを組み立てるには、選択したLEDを基板に取り付けた後、ライトガイドを基板に取り付けます。このモジュラ設計では、必要に応じて個々のLEDを交換することができます。. 7セグメントディスプレイライトガイドの特長: LEDを自由に選択可能 さまざまな高さのタイプを用意 高い組み立て効率 ハウジング材質: 白色ABS ディフューザディスク: PMMA UL94拡散 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする