内容量1袋(5個)仕様標準周波数:10MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49U 、 ピン数:2 、 長さ:10.7mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:13.6mm 、 寸法:10.7 x 4.5 x 13.6mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:25Ω 、 周波数エージング:±2 ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49及びHC49U水銀注文コード49508629品番H49-10.000-18-30/50/4085