※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
光モール付属品 大出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49508655
品番
EMDL-2M
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
11.9
規格
2号
寸法B(mm)
23.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください