3/22より値下げ!現場を応援

VEM243-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ ミドリ安全 49508755 VEM243-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ ミドリ安全 49508755 VEM243-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ ミドリ安全 49508755 VEM243-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ ミドリ安全 49508755 VEM243-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ ミドリ安全 49508755 VEM243-UE-M 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ ミドリ安全 49508755

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用チュニック VEM243上 サックス×ホワイト Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49508755 品番VEM243-UE-M
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898

伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。着脱のラクなサイドファスナータイプ。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
袖口:花びらを重ねたような女性らしいデザイン。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル100%) 胸囲(cm)97 着丈(cm)68 裄丈(cm)39 アズワン品番68-9225-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする