※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 散水・かん水資材
スイデンの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
スイデンの オプションパーツ/固定具
スプレーホース用カシメキャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49509075
品番
CAULK-8.5
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
20.0
寸法B(mm)
16.0
寸法C(mm)
17.5
サイズ(mm)
8.5